曜日別特売
450128020 ネオプロ噴口 麻場 73471801

450128020 ネオプロ噴口 麻場 73471801
450128020 ネオプロ噴口 麻場 73471801
450128020 ネオプロ噴口 麻場 73471801

ネオプロ噴口

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード73471801品番450128020
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

従来品の吐出量が増え、作業効率がUPしました。
本体後方のダイヤルで霧の拡散・直射の切り替えが可能です。
240gと軽量なため腕が疲れにくく扱いやすいです。
高圧で使用してもカバーが握りやすいです。
フード部にポリカーボネートを使用しているので耐衝撃性、耐候性が高いです。
Φ2.0噴板が標準で取り付けてありますが、付属噴板Φ1.5に交換して使用することも可能です。

付属品噴板Φ1.5質量(g)240径(Φ)【標準噴板】Φ2最高圧力(MPa)3適合圧力(MPa)2
注意
※性能は画像をご覧ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする