KAWWSLHGWH 洗濯機横 ハンガー収納 マグネット 収納ラック 2個セット 2段 縦横使用可 フック4個 スプレーボトル掛け エレコム 73472257

KAWWSLHGWH 洗濯機横 ハンガー収納 マグネット 収納ラック 2個セット 2段 縦横使用可 フック4個 スプレーボトル掛け エレコム 73472257
KAWWSLHGWH 洗濯機横 ハンガー収納 マグネット 収納ラック 2個セット 2段 縦横使用可 フック4個 スプレーボトル掛け エレコム 73472257
KAWWSLHGWH 洗濯機横 ハンガー収納 マグネット 収納ラック 2個セット 2段 縦横使用可 フック4個 スプレーボトル掛け エレコム 73472257
KAWWSLHGWH 洗濯機横 ハンガー収納 マグネット 収納ラック 2個セット 2段 縦横使用可 フック4個 スプレーボトル掛け エレコム 73472257
KAWWSLHGWH 洗濯機横 ハンガー収納 マグネット 収納ラック 2個セット 2段 縦横使用可 フック4個 スプレーボトル掛け エレコム 73472257
KAWWSLHGWH 洗濯機横 ハンガー収納 マグネット 収納ラック 2個セット 2段 縦横使用可 フック4個 スプレーボトル掛け エレコム 73472257

洗濯機横 ハンガー収納 マグネット 収納ラック 2個セット 2段 縦横使用可 フック4個 スプレーボトル掛け

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード73472257品番KAWWSLHGWH
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

洗濯機横の隙間を有効活用!さまざまなサイズのハンガーをまとめて収納できる、マグネット式ハンガーラックです。高さのあるハンガーやスペースに合わせて、2段に分けて収納可能。横向きにして、スプレーボトルなどを掛けるフックとしても使えます。

用途
マグネットでしっかり固定可能。生活感の出やすい洗濯ハンガーを洗濯機横の隙間に収納することで、デッドスペースを有効に活用できます。
ハンガーのサイズに合わせて設置できる2個入り。高さのあるハンガーやスペースに合わせて、2段に分けて収納可能です。
縦・横どちらでも使用可能。横向きにして、スプレーボトルなどを掛けるフックとしても使えます。
ブラシなどのお掃除用具や小物を掛けられるフックが4個付属しています。
脱衣所など湿度の高い場所でも長く清潔に使えるよう、塗装を重ねた二重塗装を採用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
付属品フック×4セット内容本体×2材質スチール(粉体塗装)、マグネット、シリコン、ナイロン質量(kg)0.5ホワイトサイズ幅約65mm×奥行約85mm×高さ約260mm(1個あたり)耐荷重約2kg(1個あたり)、フック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする