KAWWSLLBWH 洗濯機横 洗剤ラック マグネット 2段 セパレート 大容量詰め替え2.5kg対応 落下防止バー フック2個 エレコム 73472266

KAWWSLLBWH 洗濯機横 洗剤ラック マグネット 2段 セパレート 大容量詰め替え2.5kg対応 落下防止バー フック2個 エレコム 73472266
KAWWSLLBWH 洗濯機横 洗剤ラック マグネット 2段 セパレート 大容量詰め替え2.5kg対応 落下防止バー フック2個 エレコム 73472266
KAWWSLLBWH 洗濯機横 洗剤ラック マグネット 2段 セパレート 大容量詰め替え2.5kg対応 落下防止バー フック2個 エレコム 73472266
KAWWSLLBWH 洗濯機横 洗剤ラック マグネット 2段 セパレート 大容量詰め替え2.5kg対応 落下防止バー フック2個 エレコム 73472266
KAWWSLLBWH 洗濯機横 洗剤ラック マグネット 2段 セパレート 大容量詰め替え2.5kg対応 落下防止バー フック2個 エレコム 73472266
KAWWSLLBWH 洗濯機横 洗剤ラック マグネット 2段 セパレート 大容量詰め替え2.5kg対応 落下防止バー フック2個 エレコム 73472266

洗濯機横 洗剤ラック マグネット 2段 セパレート 大容量詰め替え2.5kg対応 落下防止バー フック2個

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード73472266品番KAWWSLLBWH
参考基準価格(税別)¥4,070販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

自由に設置して、賢く収納。洗剤や特大サイズの詰め替え洗剤もまとめて収納できる、マグネット式洗剤ラックです。取りやすい位置や収納する洗剤の高さに合わせて自由に設置可能。下段は上段よりも高さのある設計で、2.5kgの大容量の詰め替えもすっきり収納できます。

用途
マグネットでしっかり固定可能。取りやすい位置や収納する洗剤の高さに合わせて自由に設置できます。
下段は上段よりも高さのある設計で、2.5kgの大容量の詰め替えもすっきり収納できます。
収納したものが見やすいワイヤーで、詰め替えのストックや洗剤が一目でわかります。
すり抜け防止バー付きで、背が低いものでも落ちにくい仕様です。
ブラシなどのお掃除用具や小物を掛けられるフックが2個付属しています。
脱衣所など湿度の高い場所でも長く清潔に使えるよう、塗装を重ねた二重塗装を採用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
付属品フック×2材質スチール(粉体塗装)、マグネット、シリコン、PP質量(kg)1.39ホワイトサイズ上段耐荷重上段
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする