- ガーデンアージラン 石原バイオサイエンス 73472878

ガーデンアージラン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(500mL)注文コード73472878品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

【イネ科雑草から広葉雑草まで、幅広く防除】
防除の難しいメヒシバやスズメノカタビラなどの一年生イネ科雑草に対し、茎葉処理で高い効果を示します。
広葉雑草では、特にキク科雑草(ヒメジョオンなど)に有効です。
【日本芝での高い安全性】
日本芝の生育期(春夏期、薬量0.4~0.6mL/m2)から休眠期(秋冬期、薬量1.0~1.25mL/m2)まで、幅広く使用できます。
ご家庭の日本芝にも使用しやすい500mL包装です。
【環境影響の少ない薬剤です】
散布後は芝地表面に留まらず、植物体内または土壌中で比較的速やかに分解されます。

用途芝生・緑地管理の除草剤
注意
※【一般的注意事項】
※・雑草の発生程度により許容薬量内で使用量を増減すること。
※・本剤は吸収・移行性の高い薬剤である。ただし、ススキの局所散布の場合には必要に応じて展着剤を加用し、よく付着するように十分散布すること。
※・本剤の局所散布は所定薬量内で雑草の茎葉部をねらって散布すること。
※・本剤の砂土での全面土壌散布は発生前の雑草に対して残効性が劣るので使用はさけること。
※・本剤はカヤツリグサ科雑草に対して効果が劣るので、カヤツリグサ科雑草優占ほ場での使用はさけること。
※・本剤は遅効性で、効果の現れるまでにかなりの時間を要し、散布時期が遅れると効果が劣るので、時期を失しないように散布すること。
※・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。散布器具・容器の洗浄水は河川等に流さず、空容器等は環境に影響を与えないように適切に処理すること。
※【作物別注意事項】
※造林地の下刈りに使用する場合
※・本剤がすぎにかかると薬害を生じることがあるので、なるべくかからないように注意して散布すること。
※・本剤が農作物にかかると、薬害を生じるので、農耕地の近くで散布する場合はなるべく風の弱い日に散布するなど薬液を飛散させないように十分注意すること。

※日本芝に使用する場合
※・生育期(雑草発生初期)に使用する場合、夏季高温時及び芽立ち期の散布は一時的に黄化を生じるおそれがあるのでさけること。
※・メヒシバ、スズメノカタビラには効果を安定させるため、4~5葉期までに使用すること。

※公園、庭園等に使用する場合
※・本剤は石を汚染することがあるので、霊園、墓地等では使用しないこと。
※・散布薬液の飛散あるいは本剤の流出によって有用植物に薬害が生じることのないよう十分注意して散布すること。
※・水源池に本剤が飛散、流入しないよう十分注意すること。
※・激しい降雨の予想される場合は使用をさけること。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする