曜日別特売
1725 現場アスリート タフ&ハード 大寸 ユニワールド 73472939

 

1725 現場アスリート タフ&ハード 大寸 ユニワールド 73472939
1725 現場アスリート タフ&ハード 大寸 ユニワールド 73472939

現場アスリート タフ&ハード 大寸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
タイプアンクル丈
内容量1組(2足)注文コード73472939品番1725
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

W着圧による疲労軽減、かかとホールド、高通気、幅広設計、ゴム跡がつかない履き口で一日中快適な履き心地。

タイプ
アンクル丈
仕様
カカト付5本指
色
ブラック
サイズ(cm)
27.0~29.0
素材
綿・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする