曜日別特売
PF451 ダンシングイルミ ツインライト 槌屋ヤック 73473395

 

PF451 ダンシングイルミ ツインライト 槌屋ヤック 73473395
PF451 ダンシングイルミ ツインライト 槌屋ヤック 73473395
PF451 ダンシングイルミ ツインライト 槌屋ヤック 73473395
PF451 ダンシングイルミ ツインライト 槌屋ヤック 73473395
PF451 ダンシングイルミ ツインライト 槌屋ヤック 73473395
PF451 ダンシングイルミ ツインライト 槌屋ヤック 73473395
PF451 ダンシングイルミ ツインライト 槌屋ヤック 73473395

ダンシングイルミ ツインライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73473395
品番
PF451
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

音に合わせて光が踊る、フロアを照らすクリスタルボディのイルミネーションランプです。
12種類の点灯パターン(ダンシングモード2種類+通常点灯モード10種類)から自由に選択できます。
LEDの発光色を9色+流れるグラデーションモード(9色がゆっくりと順番に自動で切り替わる)から選択することができます。
明るさ調節機能付きです。
色と明るさを記憶するメモリー機能を搭載しています。
操作しやすい位置に貼付可能な電源コントローラーを付属しています。
角度を変えて取付可能な取付ステー付きです。
灯体サイズ:長さ約120mm・幅約20mm・厚み約20mm
コード長:電源コントローラー側 約1m/灯体側 約1m

商品説明動画

https://youtu.be/TilFpu97ewM?si=KF-lnMtZQ-_31Z78

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする