BLITZ OMP STEERING WHEEL Φ350
BLITZ OMP STEERING WHEEL Φ350 Semi-Deep
ストリートからサーキットまで様々なシーンで扱いやすい、外径サイズ350mm・70mmセミディープコーンフレームを採用したOMP製のスポーツステアリング。
アルミ合金フレームをベースに、ブラックのスムースレザーとスエードレザーの2種の組み合わせをラインアップ。GTスタイルの「3本スポーク」タイプです。
コクピットをスポーティに演出するレッドステッチ仕様。レッドのニュートラルサイン入り。
スポーク部には赤のOMPロゴに加え「BLITZ RACING」の専用刻印を追加。BLITZロゴ入りホーンボタンも付属しています。
- 付属品
- ステアリング本体、ホーンボタン
- 材質
- アルミ、スチール、レザー
- 奥行(mm)
- 70
- ねじピッチ(mm)
- ステアリングボスピッチ:70
- グリップ径(Φmm)
- 30
- 外径(Φmm)
- 350
- 内容量
- 1本
カー用品 の新着商品
カテゴリ


























