曜日別特売
AET-B08GY BEAUM 電動歯ブラシ Dual Motion アピックス 73474558

AET-B08GY BEAUM 電動歯ブラシ Dual Motion アピックス 73474558
AET-B08GY BEAUM 電動歯ブラシ Dual Motion アピックス 73474558
AET-B08GY BEAUM 電動歯ブラシ Dual Motion アピックス 73474558
AET-B08GY BEAUM 電動歯ブラシ Dual Motion アピックス 73474558
AET-B08GY BEAUM 電動歯ブラシ Dual Motion アピックス 73474558
AET-B08GY BEAUM 電動歯ブラシ Dual Motion アピックス 73474558
AET-B08GY BEAUM 電動歯ブラシ Dual Motion アピックス 73474558
AET-B08GY BEAUM 電動歯ブラシ Dual Motion アピックス 73474558

BEAUM 電動歯ブラシ Dual Motion

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73474558
品番
AET-B08GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

アルマイト処理(アルミ陽極酸化処理)した精悍な質感がメンズの所有欲を満たします。
振動+物理首振りでやさしくしっかり磨く。
磨き方が選べる3つのケアモードを搭載。(ソフト・クリーン・ディープ)
水洗いOK、お風呂でも使える。
最大30日間連続使用が可能。※1日2回2分間、クリーンモードで使用した場合
その他機能:歯磨きタイマー・口腔エリア切替お知らせ・電池残量表示・トラベルロック

付属品
交換用ブラシヘッド×3、USB充電ケーブル(80cm)、壁掛けホルダー
電源
充電式
方式
振動式+物理首振り式
本体質量(g)
約82(ブラシヘッド含まず)
連続使用時間
22~30日間(1日約2分×1日2回)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
23×23×145
電池
リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh
充電時間(時間)
2
動作モード
ソフト・クリーン・ディープ
首振り
180回/分
振動数(回/min-1)
13380
USB
【充電】USB Type-C

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする