99586 スーパーマテリアルレシプロソー アイウッド 73479866

スーパーマテリアルレシプロソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(3枚)
内容量1パック(3枚)注文コード73479866品番99586
参考基準価格(税別)¥2,820販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

コバルトハイスバイメタル仕様で長持ち。
ウェーブ形状と二段山数で高速切断!リフォームと解体作業に!
多種の建材を切断可能。釘入り木材も切断OK。

用途金属系・木質系・塩ビ系・プラスチック系・ボード系等適合材金属系・木質系・塩ビ系・プラスチック系・ボード系等厚さ(mm)0.9山数10/14型外径(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする