クロダルマ
長袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1着
サイズ
M
色
シルバー
注文コード
73490500
品番
258981
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
裏PUコーティングを施した、シンプルなデザインのユニフォームです。背中にプリントを入れることができるため、オリジナルユニフォームの作成も可能です。
色
シルバー
サイズ
M
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
57.5
着丈(cm)
66
素材
ポリエステル100%(裏PUコーティング)
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。