曜日別特売
258981 長袖ジャンパー クロダルマ 73490606

258981 長袖ジャンパー クロダルマ 73490606
258981 長袖ジャンパー クロダルマ 73490606
258981 長袖ジャンパー クロダルマ 73490606

長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1着サイズ3Lブラック注文コード73490606品番258981
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

裏PUコーティングを施した、シンプルなデザインのユニフォームです。背中にプリントを入れることができるため、オリジナルユニフォームの作成も可能です。

ブラックサイズ3L胸囲(cm)136肩幅(cm)53袖丈(cm)62.5着丈(cm)72素材ポリエステル100%(裏PUコーティング)
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする