曜日別特売
26884 ベスト クロダルマ 73491428

26884 ベスト クロダルマ 73491428
26884 ベスト クロダルマ 73491428

ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1着サイズLLグリーン注文コード73491428品番26884
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

反射テープを採用し昼間および夜間の視認性をアップする高視認性安全ベストです。、サイドファン、背中内側の保冷剤用ポケットで熱中症対策にも効果的です。

グリーンサイズLL胸囲(cm)126肩幅(cm)49着丈(cm)70素材ポリエステル100%(タフタ)
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする