クロダルマ
ベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1着
サイズ
5L
色
グリーン
注文コード
73491455
品番
26884
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
反射テープを採用し昼間および夜間の視認性をアップする高視認性安全ベストです。、サイドファン、背中内側の保冷剤用ポケットで熱中症対策にも効果的です。
色
グリーン
サイズ
5L
胸囲(cm)
150
肩幅(cm)
61
着丈(cm)
74
素材
ポリエステル100%(タフタ)
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。