曜日別特売
268931 半袖ジャンパー クロダルマ 73491857

268931 半袖ジャンパー クロダルマ 73491857
268931 半袖ジャンパー クロダルマ 73491857

半袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1着サイズ5Lメイサイグレー注文コード73491857品番268931
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

遮熱性に優れたシンプルデザインで背中には保冷剤ポケット、サイドファン仕様で暑さ対策も万全です。

メイサイグレーサイズ5L胸囲(cm)152肩幅(cm)61袖丈(cm)27着丈(cm)74素材ポリエステル100%(裏アルミコーティング)
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする