クロダルマ
長袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1着
サイズ
3L
注文コード
73491918
品番
258931
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
遮熱性に優れたシンプルデザインで背中には保冷剤ポケット、サイドファン仕様で暑さ対策も万全です。
色
ブラック
サイズ
3L
胸囲(cm)
136
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
62.5
着丈(cm)
72
素材
ポリエステル100%(裏アルミコーティング)
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。