曜日別特売
268921 高視認反射半袖ジャンパー クロダルマ 73493625

268921 高視認反射半袖ジャンパー クロダルマ 73493625
268921 高視認反射半袖ジャンパー クロダルマ 73493625
268921 高視認反射半袖ジャンパー クロダルマ 73493625

高視認反射半袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1着サイズ4Lイエロー注文コード73493625品番268921
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

JIS T-8127 高視認性安全服 Class2(オレンジのみ)を取得した半袖ジャンパーです。前後および腕部に反射テープを施すことで、視認性をさらに高めています。また、暑さ対策としてサイドファン仕様を採用し、保冷剤ポケットも装備しています。

イエローサイズ4L胸囲(cm)144着丈(cm)74裄丈(cm)57素材ポリエステル100%(高密度タフタ)
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。JIS T-8127適合はオレンジのみで他カラーは適合ではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする