曜日別特売
MFPL2-WHMC1 作業帽用送風ファン マイファンプラス マルチクリップ MAGICOOL 73494867

MFPL2-WHMC1 作業帽用送風ファン マイファンプラス マルチクリップ MAGICOOL 73494867
MFPL2-WHMC1 作業帽用送風ファン マイファンプラス マルチクリップ MAGICOOL 73494867
MFPL2-WHMC1 作業帽用送風ファン マイファンプラス マルチクリップ MAGICOOL 73494867
MFPL2-WHMC1 作業帽用送風ファン マイファンプラス マルチクリップ MAGICOOL 73494867
MFPL2-WHMC1 作業帽用送風ファン マイファンプラス マルチクリップ MAGICOOL 73494867
MFPL2-WHMC1 作業帽用送風ファン マイファンプラス マルチクリップ MAGICOOL 73494867
MFPL2-WHMC1 作業帽用送風ファン マイファンプラス マルチクリップ MAGICOOL 73494867
MFPL2-WHMC1 作業帽用送風ファン マイファンプラス マルチクリップ MAGICOOL 73494867
MFPL2-WHMC1 作業帽用送風ファン マイファンプラス マルチクリップ MAGICOOL 73494867
MFPL2-WHMC1 作業帽用送風ファン マイファンプラス マルチクリップ MAGICOOL 73494867
MFPL2-WHMC1 作業帽用送風ファン マイファンプラス マルチクリップ MAGICOOL 73494867
MFPL2-WHMC1 作業帽用送風ファン マイファンプラス マルチクリップ MAGICOOL 73494867
MFPL2-WHMC1 作業帽用送風ファン マイファンプラス マルチクリップ MAGICOOL 73494867
MFPL2-WHMC1 作業帽用送風ファン マイファンプラス マルチクリップ MAGICOOL 73494867
MFPL2-WHMC1 作業帽用送風ファン マイファンプラス マルチクリップ MAGICOOL 73494867

作業帽用送風ファン マイファンプラス マルチクリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
73494867
品番
MFPL2-WHMC1
販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498

★サイズ最高クラスの強力風量設計!★
・完全プロ仕様、作業帽に装着できるクリップ付き扇風機です。
・前後180°風向自由調整可能。
・作業中、熱中症予防に効果的な首・頭部をピンポイント冷却します。
・現場作業員の声も集結して新開発された労務安全対策品です。
・頭部保護用インナーキャップにも対応しています。
・安全性と性能を第一に、耐衝撃性・軽量性・耐久性に優れた完全プロツールです。
・小さく超軽量ながらも冷却効果抜群です。
・静音設計のため、着けていても気になりません。
・風量4段階切り替え可能です。
・落下防止のためのWロック搭載です。
・ファンは着脱可能で、休憩中などはハンディファンとしても使用可能です。
本商品は旧モデル比2.5倍のバッテリー容量!!最大約16時間送風可能です。

用途
作業帽着用時の暑さ対策として
セット内容
ファン本体、着脱可能クリップ、給電/充電用USBケーブル、取扱説明書
色
ホワイト
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
ファン:100
電源
USB充電式(TYPE-C)
風量調整
4段階調整可能
充電時間(時間)
内蔵バッテリー:約5~6
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
85×160×22
風向
前後180°自由調整
使用時間(時間)
目安:約16(弱)、約9(中)、約5(強)、約2.5(最強)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする