作業帽用送風ファン マイファンプラス マルチクリップ
★サイズ最高クラスの強力風量設計!★
・完全プロ仕様、作業帽に装着できるクリップ付き扇風機です。
・前後180°風向自由調整可能。
・作業中、熱中症予防に効果的な首・頭部をピンポイント冷却します。
・現場作業員の声も集結して新開発された労務安全対策品です。
・頭部保護用インナーキャップにも対応しています。
・安全性と性能を第一に、耐衝撃性・軽量性・耐久性に優れた完全プロツールです。
・小さく超軽量ながらも冷却効果抜群です。
・静音設計のため、着けていても気になりません。
・風量4段階切り替え可能です。
・落下防止のためのWロック搭載です。
・ファンは着脱可能で、休憩中などはハンディファンとしても使用可能です。
本商品は旧モデル比2.5倍のバッテリー容量!!最大約16時間送風可能です。
- 用途
- 作業帽着用時の暑さ対策として
- セット内容
- ファン本体、着脱可能クリップ、給電/充電用USBケーブル、取扱説明書
- 色
- ホワイト
- 材質(本体)
- ABS樹脂
- 質量(g)
- ファン:100
- 電源
- USB充電式(TYPE-C)
- 風量調整
- 4段階調整可能
- 充電時間(時間)
- 内蔵バッテリー:約5~6
- ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 85×160×22
- 風向
- 前後180°自由調整
- 使用時間(時間)
- 目安:約16(弱)、約9(中)、約5(強)、約2.5(最強)
- 内容量
- 1セット
ヘルメット関連商品 の新着商品
カテゴリ





























