曜日別特売
JN-MD-IPS133WX 13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 73495077

JN-MD-IPS133WX 13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 73495077
JN-MD-IPS133WX 13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 73495077
JN-MD-IPS133WX 13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 73495077
JN-MD-IPS133WX 13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 73495077
JN-MD-IPS133WX 13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 73495077
JN-MD-IPS133WX 13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 73495077
JN-MD-IPS133WX 13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 73495077
JN-MD-IPS133WX 13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 73495077
JN-MD-IPS133WX 13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 73495077
JN-MD-IPS133WX 13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 73495077
JN-MD-IPS133WX 13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 73495077
JN-MD-IPS133WX 13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 73495077
JN-MD-IPS133WX 13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 73495077
JN-MD-IPS133WX 13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 73495077
JN-MD-IPS133WX 13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 73495077
JN-MD-IPS133WX 13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 73495077
JN-MD-IPS133WX 13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 73495077
JN-MD-IPS133WX 13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 73495077
JN-MD-IPS133WX 13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 73495077
JN-MD-IPS133WX 13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 73495077

13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
73495077
品番
JN-MD-IPS133WX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

13.3インチIPSパネル搭載のモバイルディスプレイ。WUXGA(1920×1200)解像度、広視野角178°、最大輝度350cd/m2、sRGB:100%対応。WUXGAはフルHDより縦の解像度が11%大きく、表示コンテンツ量が増加。約500gの軽量設計、最薄部13mmで優れた携帯性。ワーケーションや外出先など、様々な環境でマルチディスプレイ環境を構築可能。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出。モニター背面にキックスタンドを搭載し、自立可能。入力端子はハイブリッド対応USB-C、電源用USB-C、miniHDMIを装備。フリッカー軽減、ブルーライト軽減機能で目の負担を軽減。75×75mmのVESAマウント対応。2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。

付属品
マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル、USB-A to USB-Cケーブル
仕様
【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES
質量(kg)
0.5
サイズ
13.3
使用温度範囲(℃)
0~50
出力
【イヤホン】YES
表面処理
非光沢
使用湿度範囲
10%~13%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
195×299×13、スタンド幅28
出力範囲
AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A
コントラスト比
1000:1
輝度
350cd/m2
表示色
1677万色 / sRGB% / DCI-P3 74%
解像度
1920×1200
視野角
H:178°V:178°(上下/左右)
応答速度
Typ:25ms
入力端子
USB-C×1、miniHDMI×1
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:10
パネル
IPS(ADS)
パネル駆動方式
IPS(ADS)
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
350
HDR対応
HDR10:YES

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする