曜日別特売
CGAN126P タンクパッド PRINT 73496018

CGAN126P タンクパッド PRINT 73496018
CGAN126P タンクパッド PRINT 73496018

タンクパッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット仕様4ピースタイプソフトタッチマットブラック注文コード73496018品番CGAN126P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

1989年創業のイタリアPRINT社は、長年培ったノウハウを基にタンクパッドを始めとした二輪車用ステッカー類のメーカーです。
独自の技術により美しく且つ耐久性のある数々の製品を世に送り出してきました。
シンプルな物から斬新なデザインまで、数あるラインナップの中からご自分のバイクに合った物をお選びください。
新感覚の柔らかい質感のタンクパッド。

仕様4ピース適合汎用材質PVC+フォーム寸法(mm)213×123マットブラックタイプソフトタッチ
注意
※タンクパッドの貼り直しはできません。必ず貼付面の清掃・脱脂、位置決めをしてから貼り付けしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする