曜日別特売

スモールローラースペア中毛

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本
ローラーサイズ(inch)4
内容量1本注文コード73497838品番12415
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
毛丈(mm)13サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステルローラーサイズ(mm)110主な用途万能用(多用途)ローラーサイズ(inch)4芯材ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応特性屋内外に使用できる
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする