QTC-0802WH Type-C有線イヤカフイヤホン QTJ 73499810

QTC-0802WH Type-C有線イヤカフイヤホン QTJ 73499810
QTC-0802WH Type-C有線イヤカフイヤホン QTJ 73499810
QTC-0802WH Type-C有線イヤカフイヤホン QTJ 73499810
QTC-0802WH Type-C有線イヤカフイヤホン QTJ 73499810

Type-C有線イヤカフイヤホンQTC-0802WH

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
73499810
品番
QTC-0802WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

【耳を塞がない「イヤカフ型」で快適リスニング】耳を塞がないオープンイヤー構造を採用。音楽を楽しみながら、家族の声や宅配のインターホン、周囲の環境音をしっかり聞き取れます。「ながら聴き」に最適で、家事、育児、外出時の歩行中も安全・快適。イヤホンの圧迫感が苦手な方にもおすすめです。
【USB Type-C接続で、挿すだけカンタン】面倒なペアリング設定や、バッテリー切れの心配は一切ありません。最新のスマートフォンやタブレット、ノートPCのType-Cポートに差し込むだけですぐに使用可能。ワイヤレス特有の音の遅延や途切れもないため、動画視聴やゲームもストレスフリーで楽しめます。
【便利なリモコンマイク付きでWEB会議もスムーズ】手元のリモコンで「再生/停止」「音量調節」が直感的に操作可能。高感度マイクを内蔵しているため、ハンズフリー通話やテレワークでのWEB会議、オンライン授業にも最適です。

色
ホワイト
セット内容
取扱説明書
寸法(mm)
(約)奥行22×幅27×高16
対応機種
Type-Cプラグ対応スマートフォン/タブレット
製品質量(g)
15
注意
※端末によっては使用できない場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする