曜日別特売
UN2-1 超音波セット ショウエイ 73519548

超音波セット

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1式セット内容ノズルユニット:UN2-1(UN2-1×1、AS-32×1付)、パワーユニット:SJPN-1、吸込口:VR32×2、防水金物:BV32×2注文コード73519548品番UN2-1
参考基準価格(税別)¥791,800販売価格(税込)¥857,780
販売価格(税別)
779,800

特殊ノズルから吐出する湯とそれによって吸込された空気とがぶつかり合って無数の気泡が発生し、温熱作用と振動作用によるマッサージ効果で血行を促進させます。ノズルユニット、パワーユニット、吸込口金物、防水金物のセットです。

セット内容ノズルユニット:UN2-1(UN2-1×1、AS-32×1付)、パワーユニット:SJPN-1、吸込口:VR32×2、防水金物:BV32×2吐出量(L/min)20~25口径(A)金物:32

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,600/税込3,960
沖縄地方数量1につき3,600/税込3,960
離島数量1につき3,600/税込3,960
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする