YHi-32 HI製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A ショウエイ 73520939

HI製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
口径(A)32
内容量1個注文コード73520939品番YHi-32
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。
コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。
安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。

用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質HIVP形状異径ソケットブッシュタイプHI呼び径20口径(A)32ねじの呼びPTねじ口径20A
注意
※ネジ部口径について:本体刻印は15Aとなっておりますが、キャップが赤色の商品はすべてネジ部口径20A(Rc3/4)です。15Aのものをお求めの場合は、キャップが黄色の商品をご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする