曜日別特売
YHT-65 HT製 異径ソケットブッシュ らん ショウエイ 73521045

HT製 異径ソケットブッシュ らん

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径65
呼び径(A)65
内容量1個注文コード73521045品番YHT-65
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ワンタッチ施工:樹脂配管(HT-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。
コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。
安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。

用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。ねじ口径15A口径(A)65材質HTVP形状異径ソケットブッシュタイプHTVP呼び径65呼び径(B)2-1/2呼び径(A)65接続ねじ種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする