曜日別特売
FLW-MF 流量計 ショウエイ 73523005

流量計

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
種別D50H
内容量1台注文コード73523005品番FLW-MF
参考基準価格(税別)¥112,800販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

オリフィスによる圧力差測定構造により、幅広い流量が測定できます。部品点数が少ないため、定期的なストレーナ清掃の際も手間がかかりません。

呼び径(A)25流量範囲(m3/h)1~5材質PVC種別D50H付属品TSフランジ、ボルト、パッキン仕様●スペックコード:D50H最高使用圧力(MPa)0.5精度(%)水用:±2F.S.最高使用温度(℃)50
注意
※異なる流量範囲のものをご希望の場合はお問い合わせください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする