ショウエイ
流量計
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
種別
J60H
D50H
E70H
F15H
G25H
H40H
J60H
K10H
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73523057
品番
FLW-MF
参考基準価格(税別)
¥181,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
オリフィスによる圧力差測定構造により、幅広い流量が測定できます。部品点数が少ないため、定期的なストレーナ清掃の際も手間がかかりません。
呼び径(A)
80
流量範囲(m
3
/h)
12~60
材質
PVC
種別
J60H
付属品
TSフランジ、ボルト、パッキン
仕様
●スペックコード:J60H
最高使用圧力(MPa)
0.5
精度(%)
水用:±2F.S.
最高使用温度(℃)
50
注意
※異なる流量範囲のものをご希望の場合はお問い合わせください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980