11-38BL 穴有 アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤなし 塩ビタイル・長尺シート用 11-38 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 73525218

11-38BL 穴有 アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤなし 塩ビタイル・長尺シート用 11-38 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 73525218
11-38BL 穴有 アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤなし 塩ビタイル・長尺シート用 11-38 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 73525218

アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤなし 塩ビタイル・長尺シート用 11-38

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
穴の有無穴有
仕上ブラック
内容量1本(2m)注文コード73525218品番11-38BL 穴有
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ仕上ブラック穴の有無穴有材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2穴ピッチ(mm)両端50、中約271ピッチ穴数8個穴RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アシステップは完全に危険を除去するものではありませんので、歩行の際は十分にご注意ください。
※商品画像は穴無の画像ですが、本商品は穴有になります。
※ビス止め用の穴は図面▼位置にあいています。(両端50mm、中約271mmピッチ、8個穴)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19812573
2021-07-09
用途: アパートの鉄製外階段の滑り止め補修に使用。
AOS不動産業

近隣のホームセンターで入手できなかったためモノタロウさんに発注。助かりました。

対象商品 : 19812573
2019-06-24
用途: 店内段差
サービス業

サイズも調度良く、1本でも配送してもらえるので助かりました。

対象商品 : 55721155
2018-07-02
用途: 階段の縁
教育・研究機関

ビスもアシストの色と同じものが欲しい。
ビス穴があるものを購入するとよかった。

対象商品 : 19812573
2017-11-28
用途: 床の張替え
地獄温泉不動産業

WEBで取り付け材料を書いといたらいいと思いました。

3が参考にしています
対象商品 : 19812573
2016-12-19
用途: 泥落としマットのコーナー
水野工芸社サービス業

長さが2mはとても嬉しいのですが、もう少し厚みの有る物もあると完璧だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする