曜日別特売
X126-CC-BK hoco X126 PD60W 3 in 1ケーブル ブラック 日本トラストテクノロジー 73525658

hoco X126 PD60W 3 in 1ケーブル ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73525658
品番
X126-CC-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

本商品のカラーはブラックで、落ち着いた印象に仕上げています。利便性を高める3in1の多機能設計を採用し、充電ケーブルとしての機能に加え、持ち運びに便利なストラップ、動画視聴に最適なスマホスタンドの機能を兼ね備えています。荷物を最小限に抑えたいミニマリストにも最適です。ストラップ部分は約35cmのUSB-C to USB-Cケーブルとして使用でき、最大PD60W(20V/3A)までの高出力充電に対応しており、緊急時でもノートパソコンからタブレット、スマートフォンまでこの一本で幅広く充電できます。さらに、充電だけでなくUSB2.0規格に準拠した最大480Mbpsのデータ転送にも対応しているため、パソコンとスマートフォン間のデータ同期やバックアップもスムーズです。ケーブルの外側には摩擦に強いナイロンメッシュを使用しており、折り曲げや引っ張りに強い構造で、日常的な抜き差しによる断線リスクを低減します。ケーブルを取り外したメタルパーツはスマホスタンドとして利用可能で、スマホの通知確認や動画視聴にも便利です。メタルパーツによる重厚な見た目でありながら、日常の持ち歩きで負担にならない軽量・コンパクト設計で、実用性と携帯性を兼ね備えた高機能なミニマルガジェットです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする