曜日別特売
U146-AC-BK hoco U146 POWER LED Type-Cケーブル 日本トラストテクノロジー 73525676

hoco U146 POWER LED Type-Cケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73525676
品番
U146-AC-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

通電状態を知らせるLEDをコネクタに内蔵し、通電状態を一目で確認できるため、USB電源への接続状況を視覚的に把握できます。車内やデスクの下など手元が暗い場所でもコネクタの位置を確認しやすく、スムーズな接続が可能です。最大12V/3A(36W)までの充電に対応し、急速充電に対応した環境ではスマートフォンはもちろん、タブレットなどのデバイスも充電できます。短時間で効率的な充電ができ、充電時間のストレスを軽減します。また、充電機能に加えてUSB2.0規格に準拠した最大480Mbpsのデータ転送にも対応しており、パソコンとスマートフォン間で写真・動画・音楽データなどのバックアップや同期作業をスムーズに行えます。ケーブル外装には摩擦や折り曲げに強いナイロンメッシュを採用し、日常的な抜き差しや屈曲による断線リスクを軽減するとともに、カバンの中での絡まりも抑えます。ケーブル長は約1.2mに設定されており、デスク上でのPC接続やUSB電源から手元への充電に適した長さで、短すぎず長すぎない取り回しが可能です。さらに、持ち運び時にケーブルを束ねられる幅広バンドを装備し、カバンの中で絡まりにくくスマートに収納できます。スマートフォン、タブレット、ワイヤレスイヤホンなど、USB Type-C端子を搭載した幅広い機器に対応し、表裏を気にせず挿し込めるType-Cコネクタにより、日常の接続作業もスムーズに行えます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする