曜日別特売
9210-3133 Eaton 5P 750 Tower EATON(イートン) 73526961

9210-3133 Eaton 5P 750 Tower EATON(イートン) 73526961
9210-3133 Eaton 5P 750 Tower EATON(イートン) 73526961
9210-3133 Eaton 5P 750 Tower EATON(イートン) 73526961

Eaton 5P 750 Tower

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73526961
品番
9210-3133
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

Eaton製 750VA タワー型ラインインタラクティブUPS

用途
PC、ワークステーション、OA機器、タワー型サーバー等の電源を保護します。
形状
きょう体:タワー型
容量
(100V時)625VA / 500W
モジュール
ネットワーク:Network-M3 (744-A4920)
方式
UPS:ラインインタラクティブ
入力電圧(V)
100/120/127
対応
拡張バッテリー:非対応
入力プラグ
5-15P
出力波形
正弦波
バッテリー
鉛蓄電池
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力コンセント
(8) 5-15R
注意
※ネットワークモジュールはオプションとなりますので、必要に応じて別途ご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする