OPF-600SZ 60cm全閉式スタンド工場扇 ナカトミ 73527399

60cm全閉式スタンド工場扇

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73527399
品番
OPF-600SZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,998
販売価格(税別)
¥29,998

上方向最大40°に向けることで、循環送風機としても使用できます。
主要部品は金属製を採用し、ハードな環境でも安心です。
風量は三段階に調節ができ、左右首振りがついています。
高さが141~148cmに調節が可能です。
粉塵の侵入を防ぐ全閉式モーター採用。
60cmの大型樹脂羽根が強力な風を送ります。
サーマルプロテクター付きモーターで安全です。

付属品
ガードフック×1
備考
【PL保険】加入
電流(A)
3.5/3.15
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
265/295
スイッチ
ロータリー式
ハネ径(cm)
60
羽根枚数
4
本体質量(kg)
13.5
安全装置
(サーマルプロテクター)135℃、5A
風量(m3/min)
302/331
騒音値(dB)
66/70
風速(m/min)
389/436
保証期間
1年間
電源コード
VCTF 0.75mm2 約2.4m (アースクリップ付き)
風量調整
3段階
材質(羽根)
PP樹脂
首折れ
6段階(最大40°)
本体寸法(cm)
幅88×奥行78×高141~148
注意
※風速・風量はJIS C 9601に基き、測定した数値です。
※首折れ角度は羽根が水平の状態を基準(0°)とした値です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする