曜日別特売
P-PG-031 PGYTECH ProShot PSSD モジュール PGYTECH 73527566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-PG-031 PGYTECH ProShot PSSD モジュール PGYTECH 73527566
P-PG-031 PGYTECH ProShot PSSD モジュール PGYTECH 73527566
P-PG-031 PGYTECH ProShot PSSD モジュール PGYTECH 73527566
P-PG-031 PGYTECH ProShot PSSD モジュール PGYTECH 73527566

PGYTECH ProShot PSSD モジュール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73527566
品番
P-PG-031
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

ProShot PSSD モジュールは、PGYTECH ProShot クイックリリースグリップに高速SSDを即座に追加できる拡張モジュールです。
USB-C 3.2 Gen 2(10Gbps)出力および M.2 M-key 入力に対応しています。
M.2 SATAおよびNVMe SSDの両プロトコルに対応し、Windows 7/8/10、macOS、Linux 各OSで使用可能です。
2230/2242/2260 サイズのSSDに対応しています。
高速データケーブルが付属し、よりスムーズで安定したデータ転送を実現します

用途
撮影
写真
iPhone撮影
セット内容
PSSD モジュール × 1
高速データケーブル × 1
質量(g)
45
素材
ABS+PC
ケーブル長(cm)
【高速データケーブル】17
モジュール(mm)
【PSSD】37.72 × 30.2 × 90.81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする