曜日別特売
P-PG-107 PGYTECH ProShot マウンティングアダプターキット PGYTECH 73527591

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-PG-107 PGYTECH ProShot マウンティングアダプターキット PGYTECH 73527591
P-PG-107 PGYTECH ProShot マウンティングアダプターキット PGYTECH 73527591
P-PG-107 PGYTECH ProShot マウンティングアダプターキット PGYTECH 73527591
P-PG-107 PGYTECH ProShot マウンティングアダプターキット PGYTECH 73527591

PGYTECH ProShot マウンティングアダプターキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73527591
品番
P-PG-107
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

PGYTECH ProShot マウントアダプターキットは、ProShot グリップと同じクイックリリース機構を採用しており、フォンケージに素早く装着して各種撮影アクセサリーを追加できます。
1/4"-20 ソケットアダプターとコールドシューマウントを同梱し、幅広いアクセサリー装着ニーズに対応します。

用途
撮影
写真
iPhone撮影
セット内容
1/4"-20 アダプターマウント ×1
コールドシューマウント ×1
寸法(mm)
【1/4"-20 アダプターマウント】23.7×19.6×26.65【コールドシューアダプター】23.7×19.6×26.65
質量(g)
38
素材
アルミニウム合金、ナイロン+ファイバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする