蒼星 (アース) ハンドルカバー

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
ブラウン
サイズLM
適合ハンドル外径(Φcm)40.5~41.5
内容量1個注文コード73528544品番MY-ET113-LM
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

蒼星 アース 新たなエナメルレザー
大人気ダイヤキルトデザイン!
素材はバツグンの光沢感があり高級感漂う新エナメルレザーを使用。
手にしっくり馴染み、初めてハンドルカバーを装着する方にも運転のしやすさはご納得いただけると思います。
新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません。

適合ハンドル外径(Φcm)40.5~41.5サイズLMブラウン仕様ダブルステッチ材質PVC (エナメルレザー)+ 合成ゴム
注意
※取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする