曜日別特売

歌舞伎 ハイルーフカーテン 1200mm x 1400mm ゴールド

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード73529165品番MY-KBRC02-GD
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

「菱形小紋」の和柄をデザインしたカーテン

仕様難燃試験クリアー(FMVSS302法 試験)セット内容左右 2枚セット、カーテンフック30個材質高級ポリエステル暗幕地ゴールド寸法(縦×横)(mm)約1200×1400遮光率(%)99.99(JIS-L-1055A法 試験)適合車種4t~大型車 汎用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする