曜日別特売
MM74-0017-03 ISO33mm スチール製ナットキャップ フロント リア兼用 高さ50mm チタン色 デコキャップ 10個セット MAD MAX(マッドマックス) 73529393

MM74-0017-03 ISO33mm スチール製ナットキャップ フロント リア兼用 高さ50mm チタン色 デコキャップ 10個セット MAD MAX(マッドマックス) 73529393
MM74-0017-03 ISO33mm スチール製ナットキャップ フロント リア兼用 高さ50mm チタン色 デコキャップ 10個セット MAD MAX(マッドマックス) 73529393

ISO33mm スチール製ナットキャップ フロント リア兼用 高さ50mm チタン色 デコキャップ 10個セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード73529393品番MM74-0017-03
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ホイールナットに被せるだけで足元を簡単ドレスアップ!
フロント、リア兼用となります。
ISOホイール対応の33mmナットキャップです。

材質スチール形状丸型チタン色高さ(mm)50適合ナット33mm主な適合車種汎用
注意
※41mmナットには適合致しませんので事前にナットサイズの確認をお願い致します。またホイールからハブボルトの先端迄が50mm以上ある場合はリア用としてご使用なれない場合が御座います。
※ISOホイールナットキャップは、33mm(約32.8mm)が適合となります。32mm(約31.8mm)には適合致しません。お買い求め前に、事前にサイズを必ずお確かめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする