RJAO1-HA7453-PA ハードベース センター樹脂ボードパネル 片面(連結タイプ) イトーキマーケットスペース 73530364

RJAO1-HA7453-PA ハードベース センター樹脂ボードパネル 片面(連結タイプ) イトーキマーケットスペース 73530364
RJAO1-HA7453-PA ハードベース センター樹脂ボードパネル 片面(連結タイプ) イトーキマーケットスペース 73530364
RJAO1-HA7453-PA ハードベース センター樹脂ボードパネル 片面(連結タイプ) イトーキマーケットスペース 73530364

ハードベース センター樹脂ボードパネル 片面(連結タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1台注文コード73530364品番RJAO1-HA7453-PA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

※連結タイプのみでの使用はできません。単体タイプと組み合わせてご利用ください。
商品を選びやすい、万能型陳列什器。
シンプルなデザインと各種オプションパーツで、どんな商品群にも対応できる万能タイプのラックです。
簡単に組立・連結でき、重量物のボリューム陳列・収納にも安心です。
多種多様な店舗・様々な業態ニーズに応えます。
特殊な支柱キャップにより地震による揺れやショックによる什器破壊を防止します。

オフホワイト間口(mm)750奥行(mm)450高さ(mm)1350セット内容樹脂パネル×1 支柱(アップライト)×1 支柱キャップ×1 トップチャンネル×1 ボトムチャンネル×1 キックプレート×1 ベース×1 重量棚板×1タイプアドオン耐荷重(kg)550
取扱説明書:(2.4MB)
注意
※連結タイプのみでの使用はできません。単体タイプと組み合わせてご利用ください。
※アジャスターによるレベル調整が必要です。
※片面での設置は壁や両面什器への固定が必要です。(専用金具別途)
※組立にはプラスチックハンマーが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする