フジ矢
貫通DV黒金
商品レビューを投稿する
先端サイズ
6mm
6mm
No.2
先端形状
マイナス
マイナス
プラス
軸長(mm)
150
100
150
全長(mm)
236
186
236
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73532893
品番
566K-BG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ハンマーで叩ける大型ナットが付いています。
握りやすいグリップ形状採用しました。
マグネットがネジをとらえ、作業効率がアップします。
用途
潰れたネジやサビたネジを緩めるのに最適です。
先端形状
マイナス
先端サイズ
6mm
先端刃幅(mm)
6
全長(mm)
236
軸長(mm)
150
質量(g)
139
刃先マグネット
あり
商品構成
単品
アズワン品番
65-2358-58
注意
※保護メガネを着用してご使用ください。
※作業時は必ず電気を遮断してご使用ください。
※こじらないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。