1600A025Z3 布用ノズル BOSCH(ボッシュ) 73533058

 

1600A025Z3 布用ノズル BOSCH(ボッシュ) 73533058
1600A025Z3 布用ノズル BOSCH(ボッシュ) 73533058
1600A025Z3 布用ノズル BOSCH(ボッシュ) 73533058

布用ノズル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード73533058品番1600A025Z3
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ソファやクッションなど布製品のお掃除に使える布用ノズルです。

用途コードレスクリーナー用布用ノズル適合機種ボッシュ製 コードレスクリーナーUnlimited BBSシリーズ材質ポリアミド樹脂(PA)質量(g)95寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×195×112
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする