曜日別特売
- 【名入れ】国産カラータオル120枚(のし紙のみ名入れ) レスタス 73533575

 

- 【名入れ】国産カラータオル120枚(のし紙のみ名入れ) レスタス 73533575
- 【名入れ】国産カラータオル120枚(のし紙のみ名入れ) レスタス 73533575
- 【名入れ】国産カラータオル120枚(のし紙のみ名入れ) レスタス 73533575
- 【名入れ】国産カラータオル120枚(のし紙のみ名入れ) レスタス 73533575
- 【名入れ】国産カラータオル120枚(のし紙のみ名入れ) レスタス 73533575
- 【名入れ】国産カラータオル120枚(のし紙のみ名入れ) レスタス 73533575
- 【名入れ】国産カラータオル120枚(のし紙のみ名入れ) レスタス 73533575
- 【名入れ】国産カラータオル120枚(のし紙のみ名入れ) レスタス 73533575
- 【名入れ】国産カラータオル120枚(のし紙のみ名入れ) レスタス 73533575
- 【名入れ】国産カラータオル120枚(のし紙のみ名入れ) レスタス 73533575

【名入れ】国産カラータオル120枚(のし紙のみ名入れ)

(1件のレビュー)
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
イエロー
内容量1セット(120枚)注文コード73533575品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

きれいな発色とふわふわ質感のソフト加工が特長のタオル。

用途お年賀 お中元 粗品 記念品 ご挨拶 など贈答、販促品としてイエロー材質綿100%寸法(mm)平置き:約340×860印刷のし紙へ印刷質量(g/枚)約62.5(200匁)名入れのしオーダー方法WEBサービス分類名入れ
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※お客様による校正はございません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73533618
2023-06-23
用途: お客様へのご挨拶 等
株式会社 たから工業建設業・工事業

他では パープル系の色のタオルを見ないので 良かったです。
色を何種類か 分けて 欲しかったです。 30枚を4色ずつなど・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする