- 【名入れ】国産白ソフトタオル240枚 レスタス 73533645

 

- 【名入れ】国産白ソフトタオル240枚 レスタス 73533645
- 【名入れ】国産白ソフトタオル240枚 レスタス 73533645
- 【名入れ】国産白ソフトタオル240枚 レスタス 73533645
- 【名入れ】国産白ソフトタオル240枚 レスタス 73533645
- 【名入れ】国産白ソフトタオル240枚 レスタス 73533645
- 【名入れ】国産白ソフトタオル240枚 レスタス 73533645
- 【名入れ】国産白ソフトタオル240枚 レスタス 73533645
- 【名入れ】国産白ソフトタオル240枚 レスタス 73533645
- 【名入れ】国産白ソフトタオル240枚 レスタス 73533645
- 【名入れ】国産白ソフトタオル240枚 レスタス 73533645
- 【名入れ】国産白ソフトタオル240枚 レスタス 73533645
- 【名入れ】国産白ソフトタオル240枚 レスタス 73533645
- 【名入れ】国産白ソフトタオル240枚 レスタス 73533645
- 【名入れ】国産白ソフトタオル240枚 レスタス 73533645

【名入れ】国産白ソフトタオル240枚

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
質量(g/枚)約68.75(220匁)
内容量1セット(240枚)注文コード73533645品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

熱風で表面の毛(パイル)をたたせるソフト加工をおこなった、ふわふわ質感が特長のタオル。

用途お年賀 お中元 粗品 記念品 ご挨拶 など贈答、販促品として材質綿100%寸法(mm)平置き:約340×860印刷タオル・のし紙へ印刷質量(g/枚)約68.75(220匁)名入れタオル・のしオーダー方法WEBサービス分類名入れ
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※お客様による校正はございません。
※印刷色をその他で指定される場合、【DICの色番号】を(その他の名入れ項目)にご記入ください。
※CMYKやRGBなどの色指定はお受けできかねますので予めご了承ください。
※なお、基本的にお色はカラーチップを見て判断いただきたいのですが、
万が一DICのカラーチップをお持ちでなくWEBサイトなどにて検索される場合は、
モニター表示カラーモードの関係上、印刷色と画面表示色に差異がございます。
実際の印刷は入稿データ色に従いますので、この点もあらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする