三商
バイオシリコ栓 オレンジ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73533769
品番
N-52
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
下径(Φmm)
40
上径(Φmm)
54
寸法L1(mm)
36
寸法L2(mm)
50
適合サイズ
フラスコ用外径40・50mm
注意
※容器の口径に合ったサイズの物をご使用下さい。サイズが合わない状態での無理なご使用は事故の原因となります。
※滅菌する際は、温度管理方法、振動・傾斜に注意し、通気性を十分確保して行って下さい。これらが阻害されますと事故の原因となります。必ず、用途に適する安全性をご確認の上、ご使用下さい。