HR-PC60NT 北欧風キャビネットシリーズ PC60 バリュテック・インターナショナル 73534686

 

HR-PC60NT 北欧風キャビネットシリーズ PC60 バリュテック・インターナショナル 73534686
HR-PC60NT 北欧風キャビネットシリーズ PC60 バリュテック・インターナショナル 73534686
HR-PC60NT 北欧風キャビネットシリーズ PC60 バリュテック・インターナショナル 73534686
HR-PC60NT 北欧風キャビネットシリーズ PC60 バリュテック・インターナショナル 73534686

北欧風キャビネットシリーズ PC60

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
ナチュラル
内容量1台注文コード73534686品番HR-PC60NT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

お部屋に馴染むシンプルデザインのキャビネットシリーズ。
プリンター収納可能なPCタイプ。
すべての扉内にはコード穴付きなのでルーター等収納に便利です。
天然木の脚付きでお掃除ロボットの移動も可能です。
日本製。

用途北欧風キャビネットシリーズ PC60材質本体:プリント紙化粧繊維板、脚:天然木(ラバーウッド/ウレタン樹脂塗装)幅(mm)600質量(kg)25ナチュラル高さ(mm)840奥行(mm)430
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする