曜日別特売
FHF32EX-N.P/NUノーサック 紫外線カット/飛散防止蛍光ランプ 32W HotaluX(ホタルクス) 73534904

紫外線カット/飛散防止蛍光ランプ 32W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(50本)注文コード73534904品番FHF32EX-N.P/NUノーサック
参考基準価格(税別)¥315,500販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

紫外放射カット・飛散防止形蛍光ランプ。
ランプ外面全体に透明の紫外放射カット熱収縮チューブを密着加工した蛍光ランプです。

タイプ飛散防止形口金G13光源色昼白色消費電力(W)45種別Hf32形全長(mm)1198質量(g)183管径(Φmm)25.5相関色温度(K)5000定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)(定格)0.255、(高出力)0.425平均演色評価数(Ra)84大きさの区分Hf32形エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光束(Lm)(定格)3100、(高出力)4360光色昼白色電球の種類蛍光ランプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする