曜日別特売
FL15EX-D-X 直管蛍光灯 ライフルック 15形 HotaluX(ホタルクス) 73535096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直管蛍光灯 ライフルック 15形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
光源色昼光色
光色昼光色
内容量1箱(10本)注文コード73535096品番FL15EX-D-X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,100

3波長形蛍光ランプ。

口金G13光源色昼光色消費電力(W)15適合グロースタータ:FG-1E/FG-1P種別15形全長(mm)436質量(g)70管径(Φmm)25.5相関色温度(K)6700定格寿命(時間)6000平均演色評価数(Ra)84大きさの区分15形エネルギー消費効率(Lm/W)64定格ランプ電流(A)0.3光色昼光色定格光束(Lm)960電球の種類蛍光灯
LED照明器具への切り替えはお早めに

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73535096FL15EX-D-X43702130FL15EX-D-X2FL15EX-D-X 直管蛍光灯 ライフルック 15形 HotaluX(ホタルクス) 43702130直管蛍光灯 ライフルック 15形HotaluX(ホタルクス)1箱(10本)
5,298
税込5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする