曜日別特売
FL40SSEX-L/37-HG 直管蛍光灯 ライフルック 40形 HotaluX(ホタルクス) 73535218

直管蛍光灯 ライフルック 40形

商品レビューを投稿する
取扱い終了地域運賃
光源色電球色
内容量1箱(25本)注文コード73535218品番FL40SSEX-L/37-HG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,000

3波長形蛍光ランプ。

用途スタータ形口金G13光源色電球色消費電力(W)37管径(Φmm)28適合グロースタータ:FG-4P種別40形全長(mm)1198質量(g)255相関色温度(K)3000定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)88大きさの区分40形エネルギー消費効率(Lm/W)96.2定格ランプ電流(A)0.42光色電球色グリーン購入法適合定格光束(Lm)3560電球の種類蛍光灯
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき720/税込792
沖縄地方数量1につき840/税込924
離島数量1以上のご注文お送りできません
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする