STSGA-3-R 強着スタンプインキ タートA<速乾性多目的用>大瓶 シヤチハタ 73535237

強着スタンプインキ タートA<速乾性多目的用>大瓶

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本(330mL)注文コード73535237品番STSGA-3-R
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

超微細粒子が非吸収面にも印影をしっかり残す油性顔料系インキ採用。
金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。

用途金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。容量(mL)330インク色成分油性顔料インキRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
注意
※タートインキは化学製品です。必ず同じ種類・同じ色のインキを補充してください。異なるインキの混用は絶対にしないでください。
※タートスタンプインキの<多目的タイプ>白と<速乾性多目的タイプ>はタートスタンプ台<塗布用>に塗布して使用してください。
※白インキは、吸収する布や紙へのなつ印には不向きです。
旧商品STSG-3-Rのインキとの互換性があり、混ぜても問題ありません

商品説明動画

TAT(タート)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73535246
2023-06-15
用途: 部品の表示

部品の一部に記号を押す希望をされる製品があり、プラスチック用に白がなかったため多目的用で代用。若干シャバシャバ感があったが、慣れればなんとか使えます。樹脂の成型品への押印は及第点くらい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする