曜日別特売
FL8W 直管蛍光灯 グロースタータ形 8W HotaluX(ホタルクス) 73535263

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直管蛍光灯 グロースタータ形 8W

(1件のレビュー)
光源色白色
光色白色
内容量1箱(25本)注文コード73535263品番FL8W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥28,250販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

一般形蛍光ランプ。

用途スタータ形口金G5光源色白色消費電力(W)8適合グロースタータ:FG-7E/FG-7P種別8形全長(mm)287質量(g)30管径(Φmm)15.5相関色温度(K)4200定格寿命(時間)3000平均演色評価数(Ra)61大きさの区分8形エネルギー消費効率(Lm/W)50定格ランプ電流(A)0.17光色白色定格光束(Lm)400電球の種類蛍光灯
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73535272
2020-10-14
用途: トラック荷台灯
千里運輸株式会社運輸・通信業

新しいトラックには LED使用になっている為 今後 需要がないかもです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする