FL8N 直管蛍光灯 グロースタータ形 8W HotaluX(ホタルクス) 73535272

直管蛍光灯 グロースタータ形 8W

(1件のレビュー)
取扱い終了
光源色昼白色
光色昼白色
内容量1箱(10本)注文コード73535272品番FL8N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500

一般形蛍光ランプ。

用途スタータ形口金G5光源色昼白色消費電力(W)8適合グロースタータ:FG-7E/FG-7P種別8形全長(mm)287質量(g)30管径(Φmm)15.5相関色温度(K)5000定格寿命(時間)3000平均演色評価数(Ra)70大きさの区分8形エネルギー消費効率(Lm/W)47.5定格ランプ電流(A)0.17光色昼白色定格光束(Lm)380電球の種類蛍光灯
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73535272
2020-10-14
用途: トラック荷台灯
千里運輸株式会社運輸・通信業

新しいトラックには LED使用になっている為 今後 需要がないかもです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする